Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 69006-5.0SPP Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 69006-5.0SPP Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
shiverpeaks 69006-5.0SPP Audio-Kabel 5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28519522
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     69006-5.0SPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 5m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Lichtwellenleiterkabel 6,0mm, Toslink-Stecker (verchromter Metallstecker, Gold) - Toslink-Stecker (verchromter Metallstecker, Gold), 5,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.