Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 5.0m Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 5.0m Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Gold
shiverpeaks BASIC-S 2x RCA - 2x RCA 5.0m Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517403
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS40225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 2 Metall-Cinchstecker 2 Metall-Cinchstecker
    - Haube: schraubbar
    - Aufbau Schirmung: 10x0.10mm
    - . Kabelaufbau: 10x0.10mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: metall
    - Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.