Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0045 Kabelbinderhalterung ABS Synthetik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0045 Kabelbinderhalterung ABS Synthetik
LogiLink KAB0045 Kabelbinderhalterung ABS Synthetik
LogiLink KAB0045 Kabelbinderhalterung ABS Synthetik
LogiLink KAB0045 Kabelbinderhalterung ABS Synthetik
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28484752
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0045
EAN/GTIN:
     4052792030877
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Produktinformationen "Kabelbinderhalterungen, selbstklebend, Kabelbinderaufnahme: 14,3 x 2,7 mm" von LogiLink
Ideal zur geordneten Verlegung von Kabeln und Schläuchen jeglicher Art in vielen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0042
ab € 1,36*
Sonstiges
LogiLink
KAB0043
ab € 1,74*
Sonstiges
LogiLink
KAB0044
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.