Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0042 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0042 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
LogiLink KAB0042 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
LogiLink KAB0042 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
LogiLink KAB0042 Kabelbinderhalterung Beige ABS Synthetik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28484783
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0042
EAN/GTIN:
     4052792030846
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Produktinformationen "Kabelbinderhalterungen, selbstklebend, Kabelbinderaufnahme: 8 x 1,9 mm" von LogiLink
Ideal zur geordneten Verlegung von Kabeln und Schläuchen jeglicher Art in vielen Anwendungsbereichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Paketgewicht
70 g
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0043
ab € 1,75*
Sonstiges
LogiLink
KAB0044
ab € 2,15*
Sonstiges
LogiLink
KAB0045
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.