Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel imme...
Hochwertige Kabelbinder. - Deutscher UL geprüft. - Flammschutz nach UL94V-2. - Zugentlastung bis 50kg. - Verpackunseinheit zu je 100 Stück. - Länge: 150 x 2,5 mm. Praktisches 100er Set Nylon Kalbin...
Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards. Die Kabelbinder sind UL geprüft, haben die UL94V-2 Flammschutznorm und eine maximal Zugentlastung von 24 kg. ...
-Hochwertige Kabelbinder. -Deutscher UL geprüft. -Flammschutz nach UL94V-2. -Zugentlastung bis 50kg. -Verpackunseinheit zu je 100 Stück. -Länge: 300 x 3,6 mm. Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder ...
LogiLink Kabelbinder, 400 x 4,4 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 34 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0040B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Schnell und einfach Ordnung schaffen können Sie nun mit dem Kabelbinder Set von LogiLink. Ideal auch für größere Mengen durch die Länge von 500 mm und Stärke von 4,4 mm. 100 Stück pro Verpackung.
Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards. Die Kabelbinder sind UL geprüft, haben die UL94V-2 Flammschutznorm und eine maximal Zugentlastung von 11 kg. ...
Hochwertige Kabelbinder. - Deutscher UL geprüft. - Flammschutz nach UL94V-2. - Zugentlastung bis 50kg. - Verpackunseinheit zu je 100 Stück. - Länge: 100 x 2,5 mm. Praktisches 100er Set Nylon Kalbin...