Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 483 mm (19") SOUNDproof Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 483 mm (19") SOUNDproof Schrank
Digitus 483 mm (19") SOUNDproof Schrank
Digitus 483 mm (19") SOUNDproof Schrank
Digitus 483 mm (19") SOUNDproof Schrank
Digitus 483 mm (19") SOUNDproof Schrank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27276464
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-SO-O
EAN/GTIN:
     4016032353423
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® SOUNDproof Schrankserie wurde designed um die Geräusche der verbauten aktiven Elemente innerhalb des Gehäuses zu absorbieren.

- Reduziert Geräusche der im inneren verbauten Komponenten
- Geräuschreduzierung auf 18-21 dB, gemessen bei einem Meter Abstand zum Gehäuse
- Dekoratives Holzdekor an der Fronttür und der Dachkonstruktion

Die SOUNDproof Schränke wurden designt, um die Geräusche der installierten Komponenten im Inneren zu absorbieren. Mit Ihrer überragenden Geräuschreduktion und ihrem Holzdesign erhältlich als Ahorn-, Teak-, Walnuss-, Eiche-, oder Kirsche- Version, passen diese Schränke perfekt in Ihre Büroumgebung. Deshalb ist diese Produktreihe perfekt für diverse Büros, Banken, Krankenhäuser, Labore, Hotels oder Konferenzräume geeignet. Die SOUNDproof Schränke sind ausgestattet mit einem leisen Ventilationssystem mit einer maximalen Lautstärke von 29-30 dB. Die Geräuschreduzierung beträgt nach Messung von einem Meter Abstand zum Schrank 18-21 dB. Kabelmanagement Ringe und Kabeldurchführungen mit Bürstenleiste sind vorne im Inneren verbaut. Die Schränke sind in verschiedenen Höhen von 17HE, 32HE und 42HE bei einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 1130 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Verpackungsvolumen
1619900 cm³
Paketgewicht
166000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Schwarz
Vordertürenkonstruktion
Holzvenier
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Aktiv
Geräuschpegel
30 dB
Schalldicht
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1130 mm
Höhe
1666 mm
Gewicht
165000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.629,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.869,77*
€ 3.415,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.846,16*
€ 3.386,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,97*
€ 3.258,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.679,54*
€ 3.188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.629,86*
€ 3.129,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 97,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 23,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000-SW
ab € 20,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U-SW
ab € 9,76*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97617
ab € 6,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.