| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19 ORG-3U-SW Herst.-Nr.: DN-19 ORG-3U-SW EAN/GTIN: 4016032197089 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE Produktvorteile: - Einfache Installation
- Bürstenleiste und Kabelablage für optimales Kabelmanagement
Die Kabeldurchführungspanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert. Eine Rückseitige Ablagefläche mit Kabelfixierungsbügeln für bis zu 24 Kabel rundet das Design der Panel ab und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- Öffnung mit Bürstenleiste (HxB: 30x400 mm)
- Ablageplatte mit Kabelfixierungsbügeln (BxT: 480x120 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz, RAL 9005 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Patchpanel, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel, schaltschrank tiefe 400 |
| | |
| |