Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-818892 Herst.-Nr.: 57403-00002-01 EAN/GTIN: 4042448035929 |
| |
|
| | |
| tesa Klebeband 57403 12 Stück. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 12 mm. Bandlänge: 66000 mm. Beschriftbar: Nein. Breite: 12 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Transparent Selbstklebend Lösungsmittelfrei. Geeignet für: Kleben, reparieren, fixieren und verpacken. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 76.5 mm. Lieferumfang: 12x Klebefilm. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Breite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEFILM, BÜROKLEBEFILM, KLEBE-FILM, BÜRO-KLEBEFILM, KLEBEFILME, KLEBEMITTEL, KLEBEBÄNDER, KLEBEBAND, HANDABROLLER, TESAROLLE, TESAROLLEN, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,00* | € 14,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,36* | € 14,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 11,32* | € 14,71* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,67* | € 15,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Rollen (ab € 0,9725* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|