Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PCMCIA-SATA2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PCMCIA-SATA2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Gembird PCMCIA-SATA2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Gembird PCMCIA-SATA2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27191169
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PCMCIA-SATA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Notebook
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
2x SATA
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCMCIA
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
1.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows XP Home
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
1.5 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, karte pcmcia, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.