Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN132 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCN132 Stromunterbrecher 1P
Hager MCN132 Stromunterbrecher 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092979
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 32A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
32 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,22*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,21*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,00*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,09*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.