Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN125 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092972
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 25A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
25 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,20*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,03*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,05*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.