Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1304 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2002-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2002-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2002-1304 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,478*
€ 0,628*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6202*
€ 0,8002*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5364*
€ 0,8564*
3 Tage
326
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.