Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MT 1.5-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MT 1.5-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact MT 1.5-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     4981-145478
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100318
EAN/GTIN:
     4017918099268
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
22 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 3,62*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1693*
€ 3,7193*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2591*
€ 3,8191*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,25965*
€ 3,81965*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,3349*
€ 3,9149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,3337*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 2,9983*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,6262*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4421*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,12625*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 12,9808*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,0772*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,2985*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,4548*
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825023
ab € 1,3695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.