Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-1459272
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022263
EAN/GTIN:
     4017918976330
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
24 mm
Länge:
22 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
62
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34533*
€ 0,45533*
2 Tage
302
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35664*
€ 0,47664*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,52*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,391*
€ 0,521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.