Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40076667
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100318
EAN/GTIN:
     4017918099268
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 320 V ein Deckel eingesetzt werden, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 15 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grün gelb, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, MT 1,5-PE, MT1,5PE, 3100318, Schutzleiter-Reihenklemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterreihenklemme, 0458391, 458391
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7966*
€ 3,3466*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,65*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,259*
€ 3,829*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,26965*
€ 3,83965*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,3449*
€ 3,9249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,829*
€ 4,55651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,259*
€ 3,87821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 30,126*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4773*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,8889*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,14625*
Zubehör
Phoenix Contact
3030925
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,375*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,255*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 66,165*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,574*
Zubehör
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,3714*
Zubehör
Phoenix Contact
0825023
ab € 1,3891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.