Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-501 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-501 Anschlussblock Grau
Wago 870-501 Anschlussblock Grau
Wago 870-501 Anschlussblock Grau
Wago 870-501 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     721-01406581
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; Gehäusefarbe grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,55*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2674*
€ 1,6274*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,86*
2 Tage
1120
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,25*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.