Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-107 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 284-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 284-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 284-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 284-107 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052083
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
41.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3856*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9256*
€ 3,48146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3856*
€ 2,83886
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-301
ab € 0,3064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-322
ab € 0,31536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-422
ab € 0,5472*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-311
ab € 5,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-312
ab € 0,26715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.