Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 709-311 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 709-311 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 709-311 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     4502-44P1759
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     709-311
EAN/GTIN:
     4017332042536
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Blindstecker Reihenklemme
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Gewicht
1.72 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 5,62*
€ 8,19*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,037*
€ 10,067*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 10,07*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,2975*
€ 10,5775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 183,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-312
ab € 0,26715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-336
ab € 5,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.