Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2981
JUNG AL 2981
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27051156
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
für waagerechte und senkrechte Kombination
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.