Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XVBC6B4 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XVBC6B4 LED-Lampe
Schneider Electric XVBC6B4 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048871
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Polycarbonat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
157 mm
Gewicht
295 g
Leistungen
Lichtfarbe
Rot
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.