Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-7601 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-7601 Anschlussblock Grau
Wago 2016-7601 Anschlussblock Grau
Wago 2016-7601 Anschlussblock Grau
Wago 2016-7601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4981-3000860
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
85.7 mm
Höhe
40.8 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,27*
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,30*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7746*
€ 2,3646*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,42*
1 Tag
198
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6975*
€ 2,5175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.