Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton FAK-R/V/KC11/IY Elektroschalter Schwarz, Rot, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27044857
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
229748
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fußschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
101 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Zertifizierung
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE IP67, IP69K
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Grobhandtaster
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
grobhandtaster eaton
,
fußschalter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 51,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton V-M16 Grau Polyamid
Eaton
215077
€ 1,53*
Zubehör
EATON V-M20 Kabelverschraubung 206910 RAL7035 IP68 206910
Eaton
206910
€ 1,74*
Zubehör
Pilz 750101 PNOZ s1 24VDC 2n/o Sicherheitsschaltgerät
Pilz
750101
€ 103,61*
Zubehör
Pilz 750102 PNOZ s2 24VDC 3n/o 1n/c Sicherheitsschaltgerät
Pilz
750102
€ 125,95*
Zubehör
Pilz 751101 PNOZ s1 C 24VDC 2n/o Sicherheitsschaltgerät
Pilz
751101
€ 102,29*
Zubehör
Pilz 751102 PNOZ s2 C 24VDC 3n/o 1n/c Sicherheitsschaltgerät
Pilz
751102
€ 123,29*
Zubehör
Eaton 206911 Kabelverschraubung M25 1 St.
Eaton
206911
€ 1,83*
Zubehör
Sicherheitsrelais Wieland R1.188.0500.1 - SNO4003K-A AC/DC 24V (B)
Wieland
R1.188.0500.1
€ 118,28*
Zubehör
Sicherheitsrelais Wieland R1.188.1990.0 - SNO4003K-C AC/DC 24V (B)
Wieland
R1.188.1990.0
€ 120,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.