Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 751102 PNOZ s2 C 24VDC 3n/o 1n/c Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ s2 C Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz PNOZ s2 C Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Artikel-Nr.:
     CFYXG-58731
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751102
EAN/GTIN:
     04046548025569
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Sicherheitskategorie
KAT. 4
Performance Level
Level: E
Safety Integrity Level
SIL: 3
Versorgungsspannung
24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
0
Ausführung
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge
einkanalig
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 - 24 V
Breite
17.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
ja
Höhe
102 mm mm
Mit Rückführkreis
ja
Mit Starteingang
ja
Mit TÜV-Zulassung
ja
Mit Zulassung nach UL
ja
Mit abnehmbaren Klemmen
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Spannungsart zur Betätigung
DC
Tiefe
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich
ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
751108
€ 95,63*
Zubehör
Pilz
751160
€ 137,79*
Zubehör
Pilz
750010
€ 4,69*
Zubehör
Pilz
750020
€ 5,69*
Zubehör
Pilz
751003
€ 11,88*
Zubehör
Stäubli
61.7615-33 TRANS
€ 335,16*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
€ 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.