Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-404/000-001 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-404/000-001 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-001 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-001 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-001 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035102
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-404/000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Not Aus Erweiterungsmodul
Der Zähler erfasst binäre Impulse von 24 V und transportiert den Zählerstand in das installierte Bussystem.

Über den Eingang GATE wird die Zählung gesperrt und freigegeben.

Digitale Ausgänge DO 1 und DO 2 sind durch das Steuerbyte setzbar.

Der Zähler kann mit Hilfe des Steuerbytes gesetzt und zurückgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
49.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
70 mA
Merkmale
Produkttyp
Digitales Ausgangsmodul
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Interne Bit-Breite
32 Bit
Brandlast
1.488 MJ
Signalspannung (0)
-3 - 5 V
Signalspannung (1)
15 - 30 V
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
€ 40,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,261*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.