Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1.8m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1.8m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink 1.8m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink 1.8m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink 1.8m, HDMI - HDMI HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27008853
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a logilink
hdmi kabel sonstige
HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 8,16 Gbps und ist geeignet bis 1080i und 2160p. Durch den schwenkbaren Stecker sind sie nun noch flexibler bei der Installation und Nutzung der Kabel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rotierend
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 2160p, 480i, 480p, 720p
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.