Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C7FS8LE-305M Netzwerkkabel Schwarz Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, LSZH, Halogene: Nein, 305 m
Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, LSZH, Halogene: Nein, 305 m
Artikel-Nr.:
     3517I-39004910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1344690000
EAN/GTIN:
     4050118146387
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Meterware, Kupferkabel, flexibel, Cat.7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Gewicht
12240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,75*
€ 492,93*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 441,20*
€ 493,48*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 444,16*
€ 497,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 444,30*
€ 497,80*
75 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,47*
€ 501,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,93*
€ 586,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,40*
€ 563,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.