Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel LSZH IE-C7FS8LE-305M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, LSZH, Halogene: Nein, 305 m
Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, LSZH, Halogene: Nein, 305 m
Artikel-Nr.:
     6012-39004910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1344690000
EAN/GTIN:
     4050118146387
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel

Kabel LSZH IE-C7FS8LE-305M

Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
27
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,13*
€ 492,11*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 437,60*
€ 492,67*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 443,54*
€ 496,86*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,66*
€ 496,97*
74 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 448,11*
€ 500,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,97*
€ 591,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,34*
€ 566,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.