Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-404/000-003 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-404/000-003 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-003 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-003 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Wago 750-404/000-003 Feldbus-Modul Digitales Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26850743
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-404/000-003
EAN/GTIN:
     4045454429775
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Frequenzzähler
Der Zähler wird zur Frequenzmessung eingesetzt. Dabei wird die Periodendauer des 24 V Signals am Eingang CLOCK gemessen und in einen Frequenzwert umgewandelt. Über den Eingang GATE wird die Messung gesperrt und freigegeben. Digitale Ausgänge DO 1 und DO 2 sind durch das Steuerbyte setzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
70 mA
Merkmale
Produkttyp
Digitales Ausgangsmodul
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Schaltfrequenz (max.)
100 kHz
Interne Bit-Breite
32 Bit
Brandlast
1.516 MJ
Signalspannung (0)
-3 - 5 V
Signalspannung (1)
15 - 30 V
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 247,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 176,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.