Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D42S66B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D42S66B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D42S66B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26849428
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D42S66B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Gewicht: 94kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Gewicht
94000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,19*
€ 630,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,17*
€ 616,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 515,98*
€ 614,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S66G
ab € 395,68*
Sonstiges
LogiLink
D22S66B
ab € 384,16*
Sonstiges
LogiLink
D16S66B
ab € 357,08*
Sonstiges
LogiLink
D16S66G
ab € 363,50*
Sonstiges
LogiLink
D32S66B
ab € 422,76*
Sonstiges
LogiLink
D32S66G
ab € 431,06*
Sonstiges
LogiLink
D42S66G
ab € 479,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.