Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Schrank 22HE grau 22U Freistehendes Gestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 19" Schrank 22HE grau 22U Freistehendes Gestell
LogiLink 19" Schrank 22HE grau 22U Freistehendes Gestell
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23296024
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D22S66G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 63 kg. - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar). - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2 - 1,5 mm Stahl. - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff. - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand. - Dachblech mit Ausschnitt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S66B
ab € 384,42*
Sonstiges
LogiLink
D16S66B
ab € 357,67*
Sonstiges
LogiLink
D16S66G
ab € 362,47*
Sonstiges
LogiLink
D32S66B
ab € 420,35*
Sonstiges
LogiLink
D32S66G
ab € 431,89*
Sonstiges
LogiLink
D42S66B
ab € 472,81*
Sonstiges
LogiLink
D42S66G
ab € 480,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.