| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-23296025 Herst.-Nr.: D22S66B EAN/GTIN: 8698800000041 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 63 kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2 - 1,5 mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 22U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 63000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |