Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Star Micronics SP298MD42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26183930
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309201
EAN/GTIN:
     5712505734278
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
2100 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Schreibkopf Lebensdauer
70 Millionen Zeichen
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
3.1 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
42
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL, C-UL, TüV, CB, FCC CE
Papierhandhabung
Bereich der Einzelblattbreite
80 - 182 mm
Bereich der Einzelblattlänge
80 - 257 mm
Bereich der Einzelblattdicke
0.09 - 0.2 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Seriell
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
€ 5,65*
Zubehör
Star
30782120
€ 34,01*
Zubehör
Star
30782130
€ 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.