Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-020.0 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-020.0 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen
Kärcher 2.863-020.0 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26170842
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-020.0
EAN/GTIN:
     4054278042718
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die zwei Bodentücher aus hochwertiger Mikrofaser für die Bodendüse Comfort Plus gewährleisten eine bessere Schmutzlösung und -aufnahme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stoffauflagen
Produktfarbe
Weiß
Material
Mikrofaser
Kompatibilität
SC 1.020 SC 2.500C SC 3.000 SC 4.100 CB SC 5 SC 5.800 C
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.