Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420162 Küchenpinsel Silikon Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420162 Küchenpinsel Silikon Weiß, Gelb
Tescoma 420162 Küchenpinsel Silikon Weiß, Gelb
Tescoma 420162 Küchenpinsel Silikon Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25988735
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420162
EAN/GTIN:
     8595028425246
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flachpinsel
Borsten-Material
Silikon
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Aufhängerring
Ja
Temperaturbeständigkeitsbereich
0 - 230 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.