| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25984615 Herst.-Nr.: D16S66G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 53kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 16U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 600 mm | | Tiefe | 600 mm | | Gewicht | 53000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |