Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HDM0300042 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HDM0300042 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Schwaiger HDM0300042 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525091
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDM0300042
EAN/GTIN:
     4004005601091
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.