Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Schwaiger 1.5m HDMI m/m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25525017
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HDM0150533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Dieses SCHWAIGER® High-Speed-HDMI™ Anschlusskabel ist für die optimale, hochauflösende Übertragung in Ultra HD Qualität konzipiert. Das Kabel ist zur Verbindung zwischen Fernseher und Audio/Video Geräten, DVB Receiver oder Spielekonsolen sowie zwischen Computer und Beamer geeignet. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht die Verbindung von internetfähigen Audio/Video Komponenten untereinander - ohne Verwendung eines zusätzlichen Netzwerkkabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.