Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A396 Plus Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A396 Plus Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Weiß
Olympia A396 Plus Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Weiß
Olympia A396 Plus Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Weiß
Olympia A396 Plus Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25153783
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4030152031269
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • Heiß- und Kaltlaminieren - Formate bis zu DIN A3 möglich, Laminierbreite: 330 mm - Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite - Folienstärke 75 micron, 125 micron, 175 micron - Stau-Entriegelungstaste - Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung - Automatische Abschaltung bei Überhitzung - Inkl. Laminierfolien: 2x DIN A3, 2x DIN A4, 2x DIN A5 - Aufwärmzeit: ca. 3-5 Min. - Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/Minute - Anzeigen: LEDs für die Anzeige der Temperatur/Folienstärke
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Format
A3
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
175 µm
Laminiersystem
Beutel
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1580 g
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1580 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,88*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,01*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,19*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,45*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,45*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,48*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,49*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 5,76*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,68*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.