Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Avansia Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Avansia Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Evolis Avansia Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Evolis Avansia Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Evolis Avansia Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Evolis Avansia Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24858396
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     AV1H0000BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der Kartendrucker Avansia bringt die Retransferdruck-Technologie zum Einsatz, wodurch eine Kartenausgabe in Spitzenqualität erzielt wird. Wie seine robuste Bauweise und die Sicherung des Kartenausgabeverfahrens erkennen lassen, ist der Avansia für intensive Beanspruchung ausgelegt.

Mit einer Ausgabeleistung von über 140 Karten pro Stunde im einseitigen Farbdruck eignet er sich ideal für Seriendrucke in mittlerer bis großer Aufl age.

Der Avansia ist ideal für die Ausgabe von:

- Mitarbeiterausweisen
- Sichere Zutrittskontrollkarten
- Schüler-/Sudenenausweisen
- Zahlungskarten
- Kundenkarten/Geschenkkarten
- Personalausweisen
- Führerscheinen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSEC
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer
Farbe
Ja
Doppelseitiger Druck
Ja
Kartenleser
Ja
Kartentypen
Polycarbonat, PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (Farbe)
144 Karte/h
Duplex Druckgeschwindigkeit (colour)
96 Karte/h
Karte Größe
85.6 x 53.98 mm
Kartenstärke (min.)
0.76 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
cardPresso XXS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Display
LCD
Speicherkapazität
64 MB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
CE, FCC, UL, IEC RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
436 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.820,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.954,98*
€ 3.516,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,69*
€ 3.473,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,10*
€ 3.386,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.821,90*
€ 3.358,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.820,24*
€ 3.356,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 19,96*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,77*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,20*
Zubehör
Evolis
RT5F011EAA
ab € 75,30*
Zubehör
Evolis
LPS032NAA
ab € 66,86*
Zubehör
Evolis
ACL006
ab € 22,60*
Zubehör
Evolis
RT5F012NAA
ab € 138,75*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,35*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,19*
Zubehör
Evolis
1440001
ab € 14,81*
Zubehör
Evolis
1453000
ab € 0,102*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,83*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,23*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460042
ab € 46,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.