Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Infinity 9W31 4,9 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Infinity 9W31 4,9 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W31 4,9 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W31 4,9 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W31 4,9 l Schwarz, Edelstahl
Rubbermaid Infinity 9W31 4,9 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672344
Herst.-Nr.:
     FG9W3100 SSBLA
EAN/GTIN:
     0086876183450
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
InfinityTM Smoking-Managementlösungen
Elegantes Design und Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Smoking-Management

- Behälter mit großem Fassungsvermögen für stark frequentierte Bereiche.
- Edelstahl-Ausdrückflächen.
- Beschwerte Sockel und Schraubvorrichtungen für mehr Stabilität in Außenbereichen.
- 360o Entsorgungsbereich.
- Kuppelförmige Oberteile gewährleisten Schutz bei jeder Witterung.
- Integrierte Ösen für Vorhängeschlösser bieten Sicherheit gegen Manipulation und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall, Edelstahl
Zertifizierung
FM
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.9 l
Breite
394 mm
Höhe
1006 mm
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
826 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
10550 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 161,96*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,78*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3400BLA
ab € 178,15*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 133,14*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,30*
Ähnlich
Vepa Bins
31025411
ab € 128,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.