Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.88.5512 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.88.5512 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz, Gold
ROLINE 11.88.5512 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24447685
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.5512
EAN/GTIN:
     7611990142323
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5512
ab € 12,07*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5511
ab € 11,21*
Ähnlich
ROLINE
11.88.5513
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.