Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4817 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Gold 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4817 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Gold 1 kg
Technaxx 4817 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Gold 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24403539
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Seit der Gründung 2003 in Frankfurt am Main ist die oberste Zielsetzung der Firma Technaxx, frühzeitig mit leistungsstarken Digitalprodukten zum günstigstmöglichen Preis auf die Kundenanforderungen zu reagieren. Trendig-edles, futuristisches Design, leichte Bedienbarkeit, gute technologische Gesamtqualität und das insgesamt vorteilhafte Preis-Leistungsverhältnis sind maßgeblich für die im Unterhaltungs- und Consumer-Electronics-Markt erzielten Absatzergebnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Gold
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.