Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 1,0m
VALUE Monitorkabel DVI, DVI ST-ST, (24+1) dual link 1,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24371481
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5521
EAN/GTIN:
     7611990196241
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
  • DVI Standard-Kabel für die digitale Verbindung von Grafikkarte und TFT- Monitor.
    - Zum rein digitalen Anschluss (DVI-Monitor - DVI-Grafikkarte) mit beidseitigem DVI-D-Stecker, "dual link"-Version
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Dual-Link-DVI
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5595
ab € 13,25*
Ähnlich
VALUE
11.99.5525
ab € 4,90*
Ähnlich
VALUE
11.99.5535
ab € 6,18*
Ähnlich
VALUE
11.99.5555
ab € 8,41*
Ähnlich
VALUE
11.99.5556
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.