Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 5,0m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 5,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24349663
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5514
EAN/GTIN:
     7611990194582
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dual-Link-DVI
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5514
ab € 22,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.