Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU 3,0m
ROLINE Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU 3,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23131336
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6530
EAN/GTIN:
     7611990115495
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 3m
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Verteiler14 Leitungen und zusätzlich eine Abschirmleitung, die mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden istSteckergehäuse vergossenHandverriegelungsschrauben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6590
ab € 10,70*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6560
ab € 7,25*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6518
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.