Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST 15m
ROLINE Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST 15m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5665
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5665
EAN/GTIN:
     7611990125494
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte
  • Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktionalität
  • Alle 15 Pins belegt
  • Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben
.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 31,57*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 34,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,89*
€ 41,82*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 31,84*
€ 53,09*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,76*
€ 69,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5660
ab € 28,60*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5652
ab € 9,05*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5670
ab € 39,28*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5653
ab € 11,73*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5656
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.