Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 1,0m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 1,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23127791
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5521
EAN/GTIN:
     7611990198108
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
DVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden. Dadurch ergeben sich Vorteile in der in der Geschwindigkeit des Bildaufbaus.Vorteil von DVI: Es gibt keinen Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung wie bei der VGA-SchnittstelleHochwertig geschirmtes Kabel mit HandverriegelungsschraubenVergoldete KontakteDiese Kabel mit DVI-Stecker (DVI-D) beidseitig, in "single link"- oder "dual link"-Version, sind optimal zum Anschluss von DVI-Monitoren an DVI-GrafikkartenBei TFT-Monitore reicht ein "single link"-Kabel bis 38 cm aus , für TFT-Monitore mit grösserer Diagonale empfehlen wir die Nutzung von Kabeln in der "dual link"-Version.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 3,097*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 4,89134*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5525
ab € 9,42*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 103,61*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 11,25*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5555
ab € 16,37*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.