Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Techly 1.8m DVI-D DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22795805
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DVI-8100
EAN/GTIN:
     8057685304376
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
304376
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anzahl der Schutzschichten
2
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.