Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00078352 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00078352 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Transparent
Hama 00078352 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Transparent
Hama 00078352 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Transparent
Hama 00078352 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Transparent
Hama 00078352 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     8066-00078352
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078352
EAN/GTIN:
     4007249783523
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • für je 2 CD-ROMs/DVD-ROMs - inkl. Universallochung - inkl. 20 beiliegenden Beschriftungschildern - im 10er-Pack - Material: PP (Polypropylen) - Farbe: Transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
325 mm
Dicke
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
59
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,99*
€ 11,38*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,81*
€ 13,02*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 16,61*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,72*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,92*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,80*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,75*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,76*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,81*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.