Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Ordnerhüllen DIN A4 transparent VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CD-Ordnerhüllen DIN A4 transparent VE=10 Stück
CD-Ordnerhüllen DIN A4 transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HAMA78352
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078352
EAN/GTIN:
     4007249783523
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • 10 CD-Hüllen im DIN A4-Format für je 2 CDs/DVDs
  • hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves
  • Multi-Lochung zum Abheften in allen gängigen Ordnern
  • für je 2 CDs/DVDs
  • inkl. Universallochung
  • inkl. 20 beiliegenden Beschriftungschildern
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.154 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
325 mm
Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Tiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, hama cd hülle transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, 78352, Ablage, CD, CD-Ablage, CD-Hülle, CD-Tasche, CDAblage, CDHülle, CDTasche, Hülle, Papierhülle, Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,64*
€ 11,62*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 12,33*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 12,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,43*
€ 28,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078385
ab € 11,05*
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,70*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033833
ab € 13,39*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,79*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.